Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter AC Acti9 B 13A 1p 230V 1TE 50Hz IP20 A9F03113


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungsschutzschalter iC60N, 1P, 13A, B Charakteristik
Leitungsschutzschalter iC60N, 1P, 13A, B Charakteristik
Leitungsschutzschalter iC60N, 1P, 13A, B Charakteristik
Artikel-Nr.:
     262-E111B61
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     A9F03113
EAN/GTIN:
     3606480439681
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter AC Acti9 B 13A 1p 230V 1TE 50Hz IP20 A9F03113
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 - 16 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Bemessungsstrom:
13 A A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
78.5 mm mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Polzahl (gesamt):
1
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-35 - 70 °C
Verlustleistung:
2.3 W
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Überspannungskategorie:
4
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,66*
€ 5,41*
€ 5,00*
ab € 3,78*
€ 5,43*
2 Tage
8
€ 6,40*
ab € 3,86*
€ 5,54*
1 Tag
53
€ 5,90*
ab € 4,03*
€ 5,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,88*
€ 6,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.