Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messwandlerzähler Vierlei elektr digi B 5A 6A 480VL-L Eintarif 48-62Hz A9MEM3250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energiezähler, 3-phasig, 5A, erweiterte Messfunktion, Modbus
Energiezähler, 3-phasig, 5A, erweiterte Messfunktion, Modbus
Energiezähler, 3-phasig, 5A, erweiterte Messfunktion, Modbus
Artikel-Nr.:
     262-E111I50
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     A9MEM3250
EAN/GTIN:
     3606480481567
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Messwandlerzähler Vierlei elektr digi B 5A 6A 480VL-L Eintarif 48-62Hz A9MEM3250
Weitere Informationen:
Anzahl der Stellen:
9
Anzeigeart:
digital
Ausführung:
Messwandler
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Breite:
90 mm
Breite in Teilungseinheiten:
5
Energieart:
Wirkleistung
Frequenz:
48 - 62 Hz
Geeignet für:
Bezug
Genauigkeitsklasse:
B
Höhe:
95 mm
Impulsausgang:
optisch
Impulsrate:
0 - 0 Imp/kWh (kvarh)
Maximalstrom (Imax):
6 A
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
480 - 480 V
Nennspannung (Un) N-L:
0 - 0 V
Nennstrom (In):
5 A
Polart:
Vierleiter
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (NEMA):
1
Tarifausführung:
Eintarif
Tarifsteuerung:
extern
Tiefe:
69 mm
Zulassung:
innerstaatlich
Zählertyp:
elektronisch
Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler 1phasig, drehstromzähler, schneider electric energiezähler, Blindleistungszähler, Delta-Energieverbrauchszähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Elektrizitätszähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Elektronischer Impulsgeberzähler, EZ/WH-Energieverbrauchszähler, Kombinationszähler, Tarifzähler, Vierleiter-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Wirkleistungszähler, Zähler, Zählermodul, Zweileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Zweileiterzähler, Zweileiter-Zähler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 142,87*
€ 168,03*
Frei Haus
ab € 145,39*
€ 171,17*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 151,10*
€ 177,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,24*
€ 186,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 188,55*
€ 219,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,58*
€ 261,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,90*
€ 256,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,27*
€ 244,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,20*
€ 240,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,55*
€ 224,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.