Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter DC Acti9 C 6A 1p 250V 1TE Zusatzeinrichtungen möglich A9N61506


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungsschutzschalter C60H-DC, 1P, 6A, C-Charakteristik,
Leitungsschutzschalter C60H-DC, 1P, 6A, C-Charakteristik,
Leitungsschutzschalter C60H-DC, 1P, 6A, C-Charakteristik,
Artikel-Nr.:
     262-E111J20
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     A9N61506
EAN/GTIN:
     3606480424083
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Leitungsschutzschalter DC Acti9 C 6A 1p 250V 1TE Zusatzeinrichtungen möglich A9N61506
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 - 16 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsspannung:
250 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Bemessungsstrom:
6 A A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
73 mm mm
Energiebegrenzungsklasse:
0
Polzahl (gesamt):
1
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 70 °C
Verlustleistung:
2.7 W
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Überspannungskategorie:
0
Weitere Suchbegriffe: sicherungsautomaten schutzschalter, schutzschalter, schneider schutzschalter, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 18,62*
€ 28,83*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,46*
€ 31,92*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,58*
€ 41,49*
€ 5,46*
ab € 31,63*
€ 41,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 50,37*
€ 64,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.