Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter DC Acti9 C 50A 2p 250V 2TE Zusatzeinrichtungen möglich A9N61538


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungsschutzschalter C60H-DC, 2P, 50A, C-Charakteristik,
Leitungsschutzschalter C60H-DC, 2P, 50A, C-Charakteristik,
Leitungsschutzschalter C60H-DC, 2P, 50A, C-Charakteristik,
Artikel-Nr.:
     262-E111J48
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     A9N61538
EAN/GTIN:
     3606480424366
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter 2 polig
Leitungsschutzschalter DC Acti9 C 50A 2p 250V 2TE Zusatzeinrichtungen möglich A9N61538
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
25 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
25 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsspannung:
250 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Bemessungsstrom:
50 A A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
73 mm mm
Energiebegrenzungsklasse:
0
Polzahl (gesamt):
2
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 70 °C
Verlustleistung:
4.8 W
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Überspannungskategorie:
0
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter typ c, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 43,05*
€ 63,51*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 72,66*
€ 90,19*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 97,11*
€ 116,63*
€ 5,46*
ab € 98,13*
€ 117,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 155,18*
€ 181,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,30*
€ 215,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,20*
€ 214,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,02*
€ 207,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,56*
€ 204,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 167,70*
€ 199,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 155,18*
€ 184,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.