Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ST L99mm TS15 Hutschiene TH15 46277T160QGTP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hutschiene 99x15x7,4mm 46277 T160 Q GTP
Hutschiene 99x15x7,4mm 46277 T160 Q GTP
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E112C42
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1115270
EAN/GTIN:
     4012195897958
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
obo profilschiene
Tragschiene ST L99mm TS15 Hutschiene TH15 46277T160QGTP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene TH15
Höhe:
5 mm mm
Lochform:
ohne
Länge:
99 mm mm
Materialstärke:
1 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, profilschiene 100mm, G-Schiene, Montageschiene
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,1499*
€ 22,1399*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,674*
€ 23,355*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,374*
€ 23,564*
€ 5,46*
ab € 17,31*
€ 23,58*
€ 3,90*
ab € 19,59*
€ 26,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,1399*
€ 26,34648
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,9099*
€ 26,07278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,8899*
€ 24,85898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,8699*
€ 23,64518
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,2599*
€ 22,91928
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,1499*
€ 19,21838
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,61499* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.