Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ST L139mm TS15 Hutschiene TH15 46277T250QGTP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E112C43
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1115274
EAN/GTIN:
     4012195897965
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
obo profilschiene
Tragschiene ST L139mm TS15 Hutschiene TH15 46277T250QGTP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene TH15
Höhe:
5 mm mm
Lochform:
ohne
Länge:
139 mm mm
Materialstärke:
1 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, G-Schiene, Montageschiene
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,29916*
€ 3,13916*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,4585*
€ 3,3585*
10
€ 5,46*
ab € 2,461*
€ 3,361*
100
Frei Haus
ab € 2,787*
€ 3,447*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,3755*
€ 3,6246*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,13916*
€ 3,7356
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01916*
€ 3,5928
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85916*
€ 3,4024
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29916*
€ 2,736
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,3916* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.