Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E112E61 Herst.-Nr.: 2016180 EAN/GTIN: 4012195942825 |
| |
|
| | |
| Klemmleiste 5p lgr T-Serie Thermopl 7,5mm Schraub KL-T01-04 Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1 - 4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0 - 0 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0 - 0 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0 - 0 mm² | Anzahl der Klemmstellen je Pol: | 5 | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Bemessungsspannung: | 400 V V | Bemessungsstrom In: | 0 A | Breite: | 7.5 mm | Farbe: | grau | lichtgrau | Höhe: | 28 mm | Polzahl: | 5 | Tiefe: | 37.5 mm | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Lüsterklemme, Netzanschlussklemme, Reihenklemme |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,96* | € 36,51* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,215* | € 36,595* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,2335* | € 36,7835* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,50* | € 37,03* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 33,6157* | € 44,2157* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,36157* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|