Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E112E62 Herst.-Nr.: 2016185 EAN/GTIN: 4012195942832 |
| |
|
| | |
| Klemmleiste 5p lgr T-Serie Thermopl 12,5mm Schraub KL-T02-06 Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1.5 - 6 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0 - 0 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0 - 0 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0 - 0 mm² | Anzahl der Klemmstellen je Pol: | 5 | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Bemessungsspannung: | 400 V V | Bemessungsstrom In: | 0 A | Breite: | 12.5 mm | Farbe: | grau | lichtgrau | Höhe: | 35 mm | Polzahl: | 5 | Tiefe: | 62 mm | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Lüsterklemme, Netzanschlussklemme, Reihenklemme |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,21* | € 41,44* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,316* | € 41,496* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,92* | € 42,15* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,284* | € 45,304* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 39,1349* | € 50,6749* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,91349* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|