Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 20x17,5mm 90° rws RAL9010 HFT hfr Kst WDKH-A20020RW


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Außeneckhaube halogenfrei 20x20mm Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Außeneckhaube halogenfrei 20x20mm Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     262-E113C11
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6175624
EAN/GTIN:
     4012195922841
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck LF-K 20x17,5mm 90° rws RAL9010 HFT hfr Kst WDKH-A20020RW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
20 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 90 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
17.5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,2244*
€ 37,8144*
€ 5,46*
ab € 29,28*
€ 39,04*
€ 3,90*
ab € 29,73*
€ 39,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,00*
€ 40,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,0356*
€ 41,4856*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,4856*
€ 49,36786
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,8156*
€ 48,57056
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,7256*
€ 46,08346
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,7056*
€ 44,86966
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,5156*
€ 43,45356
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,0356*
€ 36,93236
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 7,7589* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.