Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 150x60mm 90° rws RAL9010 HFT hfr Kst WDKH-A60150RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außeneckhaube halogenfrei 60x150mm Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Außeneckhaube halogenfrei 60x150mm Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     262-E113C16
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6175642
EAN/GTIN:
     4012195814108
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck LF-K 150x60mm 90° rws RAL9010 HFT hfr Kst WDKH-A60150RW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
150 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 90 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 17,22*
€ 22,87*
2
€ 5,46*
ab € 17,92*
€ 23,73*
2
€ 3,90*
ab € 18,245*
€ 24,165*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 18,39*
€ 24,36*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 18,93*
€ 25,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 50,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.