Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 110x60mm 90° lgr RAL7035 HFT hfr Kst WDKH-A60110LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E113C75
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6176016
EAN/GTIN:
     4012195814986
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck LF-K 110x60mm 90° lgr RAL7035 HFT hfr Kst WDKH-A60110LGR
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
110 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 16,33*
€ 21,68*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 17,93*
€ 23,84*
10 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 20,98*
€ 27,46*
24 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 21,01*
€ 27,67*
26 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 21,78*
€ 28,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 47,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6175638
ab € 16,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.