Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel GEB-K HFT 73x178mm Kst rws unbeh RAL9010 GK-FH70170RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachwinkel Haubenformteil 70x170mm Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Flachwinkel Haubenformteil 70x170mm Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Flachwinkel Haubenformteil 70x170mm Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     262-E113D60
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6274620
EAN/GTIN:
     4012195847052
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Kabelkanal Innenecke
flachwinkel (kabelkanal)
Flachwinkel GEB-K HFT 73x178mm Kst rws unbeh RAL9010 GK-FH70170RW
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
178 mm
Einsatztemperatur:
-15 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
Oberteilbreite 2:
0 mm mm
Oberteilbreite 3:
0 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Richtung:
steigend/fallend
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP30
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
73 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Flachwinkel für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil, Vertikales Eckstück für Brüstungskanal
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 23,97*
€ 32,57*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 23,98*
€ 32,85*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 24,87*
€ 33,21*
1
€ 5,46*
ab € 25,12*
€ 33,90*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 26,72*
€ 36,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.