Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck GEB-K 424x250mm UTOT 90° ST natur hfr fvz OKBAE25085ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außeneck mit Bürstenleiste 424x424x87 Stahl bandverzinkt
Außeneck mit Bürstenleiste 424x424x87 Stahl bandverzinkt
Außeneck mit Bürstenleiste 424x424x87 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-E113G34
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7403831
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außeneck für Brüstungskanal
Außeneck für Geräteeinbaukanal
Haubenformteil
Außeneck GEB-K 424x250mm UTOT 90° ST natur hfr fvz OKBAE25085ON
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Breite:
250 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
feuerverzinkt
Tiefe:
424 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 - 90 °
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 262,35*
€ 302,45*
Frei Haus
ab € 269,70*
€ 309,63*
Frei Haus
ab € 270,74*
€ 312,61*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 278,76*
€ 320,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 339,83*
€ 388,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,10*
€ 461,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,45*
€ 458,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,86*
€ 444,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,74*
€ 434,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,83*
€ 404,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.