Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigeinheit ST T-Abzweig 1000x645mm OKBTS25085ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Stück mit Bürstenleiste Stahl bandverzinkt
T-Stück mit Bürstenleiste Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-E113G35
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7403836
EAN/GTIN:
     4012195845997
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück
Abzweigeinheit ST T-Abzweig 1000x645mm OKBTS25085ON
Weitere Informationen:
Bodenpflege:
trocken
Bodenwanne:
ja
Breite:
645 mm mm
Länge:
1000 mm mm
Min. Höhe:
85 mm
Nivellierbereich:
0 - 0 mm mm
Richtungsänderung:
T-Abzweig
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abzweigeinheit, Abzweigeinheit Unterflurkanal estrichbündig offen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 285,59*
€ 341,19*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 287,26*
€ 344,60*
Frei Haus
ab € 295,31*
€ 353,01*
Frei Haus
ab € 297,16*
€ 356,53*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 305,20*
€ 365,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,19*
€ 406,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,85*
€ 404,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,99*
€ 384,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,17*
€ 372,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,59*
€ 339,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.