Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais Serie 858 4W IP20 31x55x97mm Federzugans 858-391


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E114J45
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     858-391
EAN/GTIN:
     4055143568234
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Schaltrelais Serie 858 4W IP20 31x55x97mm Federzugans 858-391
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220 - 220 V
Breite:
31 mm mm
Höhe:
55 mm mm
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Nennstrom:
6 A
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
97 mm mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
Nickel
Weitere Suchbegriffe: Relaismodul, Relaissockel, Steckrelais, wago steckrelais, steckrelais, relaissockel 220v, Ergänzungsmodul, Koppelrelais, Relais, Relaisklemme, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 16,05*
€ 20,58*
5
€ 5,46*
ab € 17,608*
€ 22,338*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 17,80268*
€ 22,42268*
43 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 18,14893*
€ 23,00893*
5
Frei Haus
ab € 18,47*
€ 23,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,42268*
€ 26,68299
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49268*
€ 24,38629
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19268*
€ 24,02929
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80268*
€ 21,18519
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 112,1134* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 92,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-184
ab € 0,0877*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-002
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-005
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-006
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-007
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503
ab € 1,674*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-005
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-006
ab € 13,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.