Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 3p Serie 891 H05Z1Z1-F 3x1,5qmm L2000mm sw Buchse Stecker hfr 891-8993/016-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E115B95
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     891-8993/016-201
EAN/GTIN:
     4055143397445
Suchbegriffe:
Eca-Verlängerungskabel
Eca-Verlängerungsleitung
Verlängerungskabel Eca
verlängerungskabel eca
Systemverbindung 3p Serie 891 H05Z1Z1-F 3x1,5qmm L2000mm sw Buchse Stecker hfr 891-8993/016-201
Weitere Informationen:
Art der Verriegelung:
separat
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Brandlast:
16.53972 kWh
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Durchgangswiderstand:
3
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtlänge:
2000 mm
Halogenfrei:
ja
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
105 °C
Kabeldurchmesser:
10 - 10 mm
Kabeltyp:
H05Z1Z1-F
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
schwarz
Max. Betriebstemperatur am Leiter:
75 °C
Mechanische Codierung:
ja
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,02037*
€ 9,99037*
€ 5,00*
ab € 7,22*
€ 10,28*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,2253*
€ 10,2853*
€ 3,90*
ab € 8,18*
€ 11,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,7524*
€ 12,4324*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,4324*
€ 14,79456
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,2724*
€ 14,60416
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,7924*
€ 14,03296
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,3824*
€ 13,54506
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,8724*
€ 12,93816
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,7524*
€ 10,41536
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-2001
ab € 16,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-121
ab € 0,22282*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-311
ab € 0,5361*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.