Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 3p Serie 891 H05Z1Z1-F 3x1,5qmm L1000mm ws Buchse fr.Ende hfr 891-8993/116-102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E115C10
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     891-8993/116-102
EAN/GTIN:
     4055143397827
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 3x1,5
anschlussleitung
anschlussleitung 1m
Systemverbindung 3p Serie 891 H05Z1Z1-F 3x1,5qmm L1000mm ws Buchse fr.Ende hfr 891-8993/116-102
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
9 mm
Abmantellänge:
37 mm
Art der Verriegelung:
separat
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Brandlast:
8.26528 kWh
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Durchgangswiderstand:
3
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Gesamtlänge:
1000 mm
Halogenfrei:
ja
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
105 °C
Kabeldurchmesser:
10 - 10 mm
Kabeltyp:
H05Z1Z1-F
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
weiß
Max. Betriebstemperatur am Leiter:
75 °C
Mechanische Codierung:
ja
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,18*
€ 6,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,46209*
€ 6,64209*
€ 5,00*
ab € 4,58*
€ 6,81*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,5889*
€ 6,8189*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,68157*
€ 8,28157*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28157*
€ 9,85507
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85157*
€ 9,34337
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55157*
€ 8,98637
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24157*
€ 8,61747
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,85157*
€ 8,15337
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,68157*
€ 6,76107
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-2001
ab € 16,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-121
ab € 0,22282*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-311
ab € 0,5361*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.