Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 4G4 or R50 gesch Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 ÖLFLEXSERVOFD796CP4G4+(2X1,5)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PUR-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 4G4 or R50 gesch Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 ÖLFLEXSERVOFD796CP4G4+(2X1,5)
Artikel-Nr.:
     262-E116G18
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027961/50
EAN/GTIN:
     4044776105848
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PUR-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 4G4 or R50 gesch Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 ÖLFLEXSERVOFD796CP4G4+(2X1,5)
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Zahl:
4
Außendurchmesser ca.:
14.8 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Gewicht:
385 kg/km
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Hilfsader-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Mantel-Farbe:
orange
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
88.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
74 mm
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
1000 V
Nennspannung U0:
600 V
Schirm:
ja
Schirm über Verseilelement:
Geflecht
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 - 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50 - 80 °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 709,475*
€ 812,835*
Frei Haus
ab € 707,13*
€ 812,94*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 812,835*
€ 967,27365
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 806,525*
€ 959,76475
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 776,165*
€ 923,63635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 751,755*
€ 894,58845
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 709,475*
€ 844,27525
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 14,1895* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,55*
Zubehör
Cimco
12 0104
ab € 30,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.