Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 4G2,5 or R50 gesch Ø14,6mm Polyolefine Ziffer ÖLFLEXSERVOFD796CP4G2,5+2X(2X


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E116G39
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027970/50
EAN/GTIN:
     4044776106104
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PUR-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 4G2,5 or R50 gesch Ø14,6mm Polyolefine Ziffer ÖLFLEXSERVOFD796CP4G2,5+2X(2X
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Zahl:
4
Außendurchmesser ca.:
14.6 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Gewicht:
362 kg/km
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Hilfsader-Nennquerschnitt:
1 mm²
Hilfsader-Verseilelement:
Paare
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Mantel-Farbe:
orange
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
87.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
73 mm
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
1000 V
Nennspannung U0:
600 V
Schirm:
ja
Schirm über Verseilelement:
Geflecht
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 - 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50 - 80 °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 499,206*
€ 512,306*
Frei Haus
ab € 502,92*
€ 515,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 630,866*
€ 644,986*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 644,986*
€ 767,53334
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 643,786*
€ 766,10534
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 640,066*
€ 761,67854
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 636,836*
€ 757,83484
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 630,866*
€ 750,73054
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 12,61732* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,59*
Zubehör
Cimco
12 0104
ab € 30,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.