Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch ST ohne Ummantelung ws -20-60°C SILVYNFG3/812.6X17.8WH30M


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E116G99
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55503279
EAN/GTIN:
     4044776109419
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Metallschutzschlauch ST ohne Ummantelung ws -20-60°C SILVYNFG3/812.6X17.8WH30M
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
17.8 mm mm
Biegeradius, statisch:
60 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Einsatztemperatur:
-20 - 60 °C
Farbe:
weiß
Innendurchmesser:
12.6 mm mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 11,22534*
€ 11,22534*
12 Tage
nicht lagernd
30
€ 7,90*
ab € 11,2438*
€ 11,2438*
30
Frei Haus
ab € 11,33334*
€ 11,33334*
22 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 13,0628*
€ 13,0628*
Lager 262
30
€ 5,95*
ab € 14,3618*
€ 14,3618*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 14,3618*
€ 17,09054
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 430,854* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.