Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlussleitung 1m 2x1,5qmm 2,5A ws IP20 Profilstecker Kaltgerätebuchs ger 07L.10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     262-E117I42
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     07L10
EAN/GTIN:
     8012823350844
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Industrierelais
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzanschlussleitung 1m 2x1,5qmm 2,5A ws IP20 Profilstecker Kaltgerätebuchs ger 07L.10
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
2
Anschluss 1:
Profilstecker
Außendurchmesser ca.:
5 mm mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Frequenz:
50 - 60 Hz
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
1 m m
Mantel-Farbe:
weiß
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
2.5 A
Schutzart (IP):
IP20
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Temperaturbeständigkeit:
0 - 0 °C °C
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrankbeleuchtung, 19" Schrankbeleuchtung, Schaltschranklampe, Schaltschrankleuchte, anschlussleitung 1m, anschlussleitung, industrierelais finder, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Verlängerungskabel, Zuleitung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,70*
€ 16,22*
€ 5,00*
ab € 12,14*
€ 16,81*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 12,66*
€ 17,51*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,88*
€ 18,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 78,61*
€ 91,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.