Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais 230VAC 1W IP20 6,4x90x88mm Federzugans TRZ230VUC1CO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E118A91
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1122930000
EAN/GTIN:
     4032248905072
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais 230VAC 1W IP20 6,4x90x88mm Federzugans TRZ230VUC1CO
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
ungepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
207 - 253 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
230 - 230 V
Breite:
6.4 mm mm
Höhe:
90 mm mm
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Tiefe:
88 mm mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Nicht-Kupferlegierungen
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaiskoppler, Relaismodul, relaiskoppler weidmüller, industrierelais, leistungsrelais 230v, Ergänzungsmodul, Relais, Relaisklemme, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,26*
€ 10,15*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,34*
€ 10,25*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,386*
€ 10,276*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,77*
€ 10,50*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,99*
€ 10,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 101,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2556500000
ab € 10,71*
Zubehör
Weidmüller
2556460000
ab € 10,68*
Zubehör
Weidmüller
2556380000
ab € 10,68*
Zubehör
Weidmüller
2556430000
ab € 0,86*
Zubehör
Weidmüller
2556350000
ab € 0,79*
Zubehör
Weidmüller
2556390000
ab € 0,86*
Zubehör
Weidmüller
2618940000
ab € 5,82*
Zubehör
Weidmüller
1818400000
ab € 0,05952*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.