Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Gleichrichter
>
Artikel
Schaltrelais 230VAC 2W IP20 6,4x90x88mm Schraub TRS230VUC2CO
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-E118A97
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
1123540000
EAN/GTIN:
4032248905966
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais 230VAC 2W IP20 6,4x90x88mm Schraub TRS230VUC2CO
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
ungepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
218.5 - 241.5 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
230 - 230 V
Breite:
6.4 mm mm
Höhe:
90 mm mm
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Tiefe:
88 mm mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Nicht-Kupferlegierungen
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schaltrelais
,
Interface-Relais
,
Interfacerelais
,
Koppelrelais
,
LY-Relais
,
Leistungsrelais
,
Reihenklemmengehäuse
,
Relaiskoppler
,
Relaismodul
,
industrierelais 230v
,
industrierelais
,
relaiskoppler weidmüller
,
Ergänzungsmodul
,
Relais
,
Relaisklemme
,
Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 9,661*
€ 11,571*
Lager 6232
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 9,67*
€ 11,58*
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 9,85*
€ 11,76*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 10,044*
€ 12,024*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 11,27*
€ 13,06*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 130,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SDK PH0 X 60
Weidmüller
2749400000
ab € 5,08*
Zubehör
TCC 12.8/26 BK
Weidmüller
2556500000
ab € 85,61*
Zubehör
TCC 12.8/26 BL
Weidmüller
2556460000
ab € 85,11*
Zubehör
TCC 12.8/26 OR
Weidmüller
2556380000
ab € 84,88*
Zubehör
TCC 6.4/2 BL
Weidmüller
2556430000
ab € 6,20*
Zubehör
TCC 6.4/2 OR
Weidmüller
2556350000
ab € 6,18*
Zubehör
TCC 6.4/2 RD
Weidmüller
2556390000
ab € 6,20*
Zubehör
TXP SUPPLY
Weidmüller
2618940000
ab € 5,82*
Zubehör
WS 10/12 MC NE WS
Weidmüller
1905970000
ab € 0,05902*
Zubehör
WS 10/6 M MC NE WS
Weidmüller
1818400000
ab € 0,05872*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen