Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais 2W IP20 6,4x90x88mm Federzugans TRZ24VDC2CO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E118B00
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1123610000
EAN/GTIN:
     4032248905959
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais 2W IP20 6,4x90x88mm Federzugans TRZ24VDC2CO
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Breite:
6.4 mm mm
Höhe:
90 mm mm
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
88 mm mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Nicht-Kupferlegierungen
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaiskoppler, Relaismodul, relaiskoppler weidmüller, industrierelais, Ergänzungsmodul, Relais, Relaisklemme, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,93*
€ 8,58*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,99*
€ 8,65*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,64*
€ 9,42*
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,77*
€ 9,58*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,15*
€ 9,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749560000
ab € 6,86*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,14*
Zubehör
Weidmüller
2749340000
ab € 3,15*
Zubehör
Weidmüller
2556420000
ab € 84,92*
Zubehör
Weidmüller
2556480000
ab € 1,99*
Zubehör
Weidmüller
2556440000
ab € 1,94*
Zubehör
Weidmüller
2556360000
ab € 1,98*
Zubehör
Weidmüller
2556490000
ab € 85,13*
Zubehör
Weidmüller
2556450000
ab € 8,56*
Zubehör
Weidmüller
2556370000
ab € 8,55*
Zubehör
Weidmüller
2556410000
ab € 8,54*
Zubehör
Weidmüller
1240800000
ab € 0,92*
Zubehör
Weidmüller
1240780000
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.