| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E118G32 Herst.-Nr.: AC1411 EAN/GTIN: 4021179262965 |
| |
|
| | |
| SPS-Kommunikations-Modul f.TCPIP f.PROFIBUS AS-IGATEWAY1MASTERPB Weitere Informationen: | | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 | Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | ja | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, AS-i-Gateway, ASI-Gateway, SAI-Gateway, Profibus Gateway, ifm as-i modul, profibus gateway, Anschaltbaugruppe, Bus-Schnittstelle, Dezentrale Erweiterung, Dezentrale Peripherie, Erweiterungsbaugruppenträger, Erweiterungsmodul, Fibre Optic-Schnittstelle, Firmenspezifischer Bus, FO-Schnittstelle, Interface, Interface-Schnittstelle, Lichtwellenleiter-Schnittstelle, LWL-Schnittstelle, Master Slave, PtP, RS232-Schnittstelle, RS422-Schnittstelle, RS485-Schnittstelle, RS-BUS, Schnittstelle, Serielle Schnittstelle, SPS-Kommunikations-Modul, SPS-Kommunikationsmodule, V.24-Schnittstelle, V24-Schnittstelle, Zentrale Erweiterung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 955,52* | € 1.034,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 964,54* | € 1.045,06* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 977,85* | € 1.072,19* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.036,84* | € 1.123,56* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.286,05* | € 1.389,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|