Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter ind DC Ø18x70mm 5mm Steck-M12 PNP 10-36V bündig 100Hz Zyl IGK3005-APKG/AM/US104DPO/3G/3D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E118H07
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IG512A
EAN/GTIN:
     4021179265973
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Näherungsschalter ind DC Ø18x70mm 5mm Steck-M12 PNP 10-36V bündig 100Hz Zyl IGK3005-APKG/AM/US104DPO/3G/3D
Weitere Informationen:
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 - 36 V
Breite des Sensors:
0 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
70 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schaltabstand:
5 mm
Schaltfrequenz:
100 Hz
Spannungsart:
DC
Versorgungsspannung:
10 - 36 V
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 58,24*
€ 71,45*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,96*
€ 72,08*
€ 5,00*
ab € 59,96*
€ 73,47*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,31*
€ 74,99*
Frei Haus
ab € 61,80*
€ 75,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.