Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Schneemann rgb IP20 Batt m.LM 567564


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellum 567564 Beleuchtungsdekoration 1 Glühbirne(n) LED
Hellum 567564 Beleuchtungsdekoration 1 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     262-E118I57
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     567564
EAN/GTIN:
     4001233567564
Suchbegriffe:
LED-Baum
Weihnachtsbeleuchtung
weihnachtsbeleuchtung
LED-Schneemann rgb IP20 Batt m.LM 567564
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
0 W
Anzahl der Lichtpunkte:
1
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Schneemann
Batteriebetrieben:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
6.6 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbe:
mehrfarbig
Gesamtlänge:
0 m
Höhe/Tiefe:
100 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
RGB
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
0 - 0 V
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
25
€ 4,90*
ab € 5,09*
€ 6,49*
1
€ 5,00*
ab € 4,51*
€ 6,80*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,53*
€ 6,83*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.