Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe MASTER 73,2W UV 4200K G8,5 Röhre einseitig gesockelt MASTERCCDM-TCELITE70W/942G8.51


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT Metall-Halogen-Lampe 73 W 4200 K 7450 lm
Philips MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT Metall-Halogen-Lampe 73 W 4200 K 7450 lm
Philips MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT Metall-Halogen-Lampe 73 W 4200 K 7450 lm
Philips MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT Metall-Halogen-Lampe 73 W 4200 K 7450 lm
Philips MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT Metall-Halogen-Lampe 73 W 4200 K 7450 lm
Philips MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT Metall-Halogen-Lampe 73 W 4200 K 7450 lm
Artikel-Nr.:
     262-E118J29
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     16368800
EAN/GTIN:
     8718291163688
Suchbegriffe:
Entladungslampe G8.5
Entladungslampe Sockel G8.5
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel G8.5
Halogen-Metalldampflampe MASTER 73,2W UV 4200K G8,5 Röhre einseitig gesockelt MASTERCCDM-TCELITE70W/942G8.51
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
15 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4200 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Gesamtlänge:
85 mm mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
74 kWh
Lampenbezeichnung:
T14
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
73.2 W W
Lampenlichtausbeute:
101 lm/W Im/W
Lampenspannung:
78 - 90 V V
Lichtfarbe:
942
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
7450 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Sockel:
G8,5
UV-Schutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sockel G8.5, philips lighting halogenmetalldampflampe, halogenmetalldampflampe cdm, leuchtmittel g8 5, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 7,50*
ab € 17,52*
€ 23,86*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 17,75*
€ 24,17*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,62*
€ 26,46*
5 Tage
6
6
Frei Haus
ab € 21,00*
€ 28,19*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 40,95*
€ 47,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 572,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
91149700
ab € 17,14*
Ähnlich
Philips
93062700
ab € 17,46*
Ähnlich
Philips
16366400
ab € 17,59*
Ähnlich
Philips
91153400
ab € 17,07*
Ähnlich
Philips
87158600
ab € 19,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.