Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmeldersensor AP INFRACONTROL AP 180° ws IP40 823802014


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopp 823802014 Bewegungsmelder Infrarotsensor Kabelgebunden Wand Weiß
Kopp 823802014 Bewegungsmelder Infrarotsensor Kabelgebunden Wand Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E118J61
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     823802014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
kopp bewegungsmelder 180°
Bewegungsmeldersensor AP INFRACONTROL AP 180° ws IP40 823802014
Weitere Informationen:
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Ausführung:
Bewegungsmelder
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
12 m
Erfassungswinkel horizontal:
180 - 180 °
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Halogenfrei:
ja
Max. Einschaltdauer:
12 min min
Max. Reichweite frontal:
12 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m m
Min. Einschaltdauer:
5 s s
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, bewegungsmelder ip44, Automatik-Schalter Aufsatz, Bewegungsmelder Einbruch-Meldesysystem, Bewegungsmelder Funk-Alarmsystem, Bewegungsmelder-Sensor, Bewegungssensor, Bewegungswächter-System, Busch Wächter, Dual-Bewegungsmelder, Einbruchmelder, Funk-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Infrarotmelder, Innenraummelder, Komfort-Aufsatz, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Präsenzmelder, Raum-Überwachungsgerät, Sensor, Sensor für Automatikschalter, Sensor-Aufsatz, Standard-Aufsatz, System-Bewegungsmelder, System-Sensor, Systemwächter, Wächter, Wächtersensor, Wächter-Systemsensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,23*
€ 33,41*
€ 4,00*
ab € 26,40*
€ 37,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,20*
€ 37,65*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 28,70*
€ 40,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,96*
€ 46,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.