Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktorkabel 4p M12 Female abgew V1-W-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E123G02
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     224884
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktorkabel 4p M12 Female abgew V1-W-BK
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
abgewinkelt
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 85 °C
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,57*
€ 14,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,62*
€ 14,93*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,68*
€ 14,98*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,86*
€ 15,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,33*
€ 15,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.