Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binäreingang LCN REG 2TE 4f LCN-BT4H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tasten-/Binärsensor 4-f. 230V f.Hutschi. LCN - BT4H
Tasten-/Binärsensor 4-f. 230V f.Hutschi. LCN - BT4H
Artikel-Nr.:
     262-E125E72
Hersteller:
     Issendorff
Herst.-Nr.:
     30055
EAN/GTIN:
     4260742830556
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
eib binäreingang
Binäreingang LCN REG 2TE 4f LCN-BT4H
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
LCN
Anzahl der Eingänge:
4
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausführung:
Grundmodul
Breite in Teilungseinheiten:
2
Eingangsspannung:
220 - 240 V
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Binäreingang, BIN-IN, Bussystem-Binäreingang, Eingabemodul, Funktionsmodul, Tasterschnittstelle, Tastsensor, Universalschnittstelle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 46,24*
€ 60,88*
€ 5,46*
ab € 46,97*
€ 61,50*
Frei Haus
ab € 48,41*
€ 63,39*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,63*
€ 65,17*
4 Tage
4
€ 6,95*
ab € 49,14*
€ 65,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.