Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand ST 400mm RAL7035 pulverbesch FZ708EWF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager FZ708EWF Schaltkastenzubehör Panel
Hager FZ708EWF Schaltkastenzubehör Panel
Artikel-Nr.:
     262-E125G55
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ708EWF
EAN/GTIN:
     7611919368629
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank
Seitenwand ST 400mm RAL7035 pulverbesch FZ708EWF
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
400 mm
Farbe:
grau
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Höhe:
1999 mm
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,20*
€ 82,45*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 66,20*
€ 82,45*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 68,76*
€ 85,59*
€ 5,46*
ab € 68,77*
€ 85,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 76,04*
€ 94,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.