Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV Stand Offline 650VA 5min 161-284V 81x263x235mm EATONELLIPSEECO650DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-E127F15
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EL650DIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
USV Stand Offline 650VA 5min 161-284V 81x263x235mm EATONELLIPSEECO650DIN
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse mit Schutzkontakt CEE 7/3 (Typ F):
4
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Ausgangsscheinleistung:
650 VA
Ausgangsspannung:
230 - 240 V
Ausgangswirkleistung:
400 W
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Bauform:
Standgerät
Breite:
81 mm mm
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Eingangsanschluss:
Schutzkontakt Typ F
Eingangsspannung:
161 - 284 V
Gesamteffizienz:
98 %
Gewicht:
3.57 kg kg
Höhe:
263 mm mm
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
0 %
Primärfrequenz:
50 - 60 Hz
Sekundärfrequenz:
50 - 60 Hz
Spannungsart:
AC
Tiefe:
235 mm mm
USV-Technologie:
Offline
Überbrückungszeit Volllast:
5 min min
Weitere Suchbegriffe: Eaton-USV-Stromversorgung, Eaton-USV-Versorgungstechnik, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, schuko-steckdose, 19 Zoll-NetUPS SE-USV-Anlage, Back USV, Line-Interaktive-USV, Mitlauf-USV, NetUPS SE-USV-Anlage, NetUPS-USV-Anlage, Notstromgerät, Notstromversorgung, Offline-USV, OneUPS PLUS-USV-Anlage, ONLINE USV, Prestige-USV-Anlage, Pulsar-USV-Anlage, Smart USV, Spannungsüberbrückung, Spannungsversorgungsschutz, Stromversorgung, USV-Anlage
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,23*
€ 99,81*
€ 6,78*
ab € 88,02*
€ 100,25*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 87,32*
€ 100,29*
17 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 88,63*
€ 101,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 111,10*
€ 126,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,10*
€ 150,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,83*
€ 143,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,10*
€ 132,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eaton
ELRACK
ab € 45,73*
Sonstiges
Eaton
ELWALL
ab € 13,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.