Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stielausleger 50-400x83mm 405mm 1200N ST KTUM400F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E128H94
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339968541
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
wandausleger niedax
Stielausleger 50-400x83mm 405mm 1200N ST KTUM400F
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stielausleger
Breite:
20 mm mm
Farbe:
ohne
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 - 400 mm
Höhe:
83 mm mm
Länge:
405 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1200 N
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: wandausleger, Ankerschienenausleger, Ausleger, Ausleger für Kabelbahn-System, Ausleger für Kabeltragsystem, Ausleger für Stiel, Ausleger für Wand, Doppelausleger, Doppelwandausleger, Kabelträger-Wandkonsole, Klemmausleger, Klemmausleger für Kabeltragsystem, Konsole, Profilschienenausleger, Profilschienenausleger mit Profil, Stielausleger für Gewindestange, Tragkonsole, Tragkonstruktion, Wand- und Stielausleger, Wand-/Profilschienenausleger, Wandausleger für Kabeltragsystem, Wandausleger mit Doppelprofil, Wandausleger mit Profil, Wandkonsole, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 7,59*
€ 9,42*
1
€ 5,00*
ab € 7,57*
€ 10,74*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,49*
€ 12,03*
1
€ 3,90*
ab € 8,57*
€ 12,15*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 17,16*
€ 20,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 188,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.