Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder-Bus KNX AP aws v0-360° 2,5m Reichweite: 2,5m 3361-1WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E130B36
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     3361-1WW
EAN/GTIN:
     4011377095489
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Präsenzmelder-Bus KNX AP aws v0-360° 2,5m Reichweite: 2,5m 3361-1WW
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Präsenzmelder
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
ja
Busspannungsversorgung:
ja
Durchmesser:
103 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Einbautiefe:
22 mm
Erfassungswinkel horizontal:
0 - 0 °
Erfassungswinkel vertikal:
0 - 360 °
Farbe:
alpinweiß | weiß
Geeignet für Deckenmontage:
ja
KNX:
ja
Max. Reichweite frontal:
2.5 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m m
Min. Tiefe der Gerätedose:
30 mm
Montageart:
Aufputz
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Tiefe:
66 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Präsenzmelder, jung präsenzmelder 360°, präsenzmelder, jung präsenzmelder, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Bussystem-Bewegungsmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Innenbewegungsmeldereinsatz, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter, Wächtersensor
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 154,72*
€ 184,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 155,08*
€ 185,06*
2 Tage
21
€ 6,40*
ab € 155,10*
€ 186,02*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 156,12*
€ 186,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 169,25*
€ 201,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,71*
€ 240,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,91*
€ 237,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,62*
€ 228,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,64*
€ 224,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,25*
€ 201,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.