Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkorb ws Kst SK180-90WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG Schutzkorb SK180-90WW Schelle Weiß 1 Stück(e)
JUNG Schutzkorb SK180-90WW Schelle Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     262-E130B76
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     SK180-90WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Präsenzmelder
präsenzmelder
Schutzkorb ws Kst SK180-90WW
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 27,74*
€ 37,40*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,06*
€ 37,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,23*
€ 37,69*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,20*
€ 37,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,83*
€ 41,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.