Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstromversorgung eNet 12V 12W 29VA 230VAC 1A IP20 STNT12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckernetzteil 12V ST NT 12 VDC
Steckernetzteil 12V ST NT 12 VDC
Artikel-Nr.:
     262-E130B82
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     STNT12VDC
EAN/GTIN:
     4011377095465
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
gleichstromversorgung 12v
Gleichstromversorgung eNet 12V 12W 29VA 230VAC 1A IP20 STNT12VDC
Weitere Informationen:
1. Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
0 - 0 V
Breite in Teilungseinheiten:
0
Leistungsabgabe:
12 W
Leistungsaufnahme:
29 VA
Max. Ausgangsstrom 1:
1 A
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,10*
€ 23,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,25*
€ 23,19*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,03*
€ 24,40*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,71*
€ 25,24*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,67*
€ 25,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.