Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitteleinspeisung M6 Licht HV-Track4 ni 145mm 24570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitteleinspeisung ni-mt 8,5x14,5cm 24570
Mitteleinspeisung ni-mt 8,5x14,5cm 24570
Artikel-Nr.:
     262-E131H40
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     24570
EAN/GTIN:
     4003694245708
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
einspeiser stromschiene
Mitteleinspeisung M6 Licht HV-Track4 ni 145mm 24570
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Mitteleinspeisung
Farbe:
Nickel
Länge:
145 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,29*
€ 70,21*
€ 5,46*
ab € 57,63*
€ 74,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 73,04*
€ 94,10*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,89*
€ 110,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.