Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitteleinspeisung M6 Licht HV-Track4 ni 210mm 25010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitteleinspeisung ni-mt L 210mm 25010
Mitteleinspeisung ni-mt L 210mm 25010
Artikel-Nr.:
     262-E131H47
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     25010
EAN/GTIN:
     4003694250108
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
einspeiser stromschiene
Mitteleinspeisung M6 Licht HV-Track4 ni 210mm 25010
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Mitteleinspeisung
Farbe:
Nickel
Länge:
210 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 157,41*
€ 198,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 158,14*
€ 198,72*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,72*
€ 236,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,67*
€ 234,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,03*
€ 220,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,08*
€ 213,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,14*
€ 188,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.