Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte System M IP65 rt Kst Aufb LED MWL8942


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul Warnleuchte LED rot MWL 8942
Modul Warnleuchte LED rot MWL 8942
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E131J71
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38942
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
Blitzleuchte System M IP65 rt Kst Aufb LED MWL8942
Weitere Informationen:
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Kalottenfarbe:
rot
Leuchtmittel:
LED
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, Ex-Leuchte, LED Modul, Drehspiegelleuchte, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, ex-leuchte led, ex leuchte, dauerleuchte aufbaumontage, Blitzlicht, Leuchte, Meldeleuchte, Optisches Signalgerät, Signalgerät, Signalleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,62*
€ 194,22*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 161,22*
€ 194,81*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 163,44*
€ 197,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 166,73*
€ 200,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 182,59*
€ 218,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,80*
€ 260,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,14*
€ 256,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,10*
€ 245,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,55*
€ 235,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,59*
€ 217,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.