| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E131J73 Herst.-Nr.: 38944 EAN/GTIN: 4011459389444 |
| |
|
| | |
| Blitzleuchte System M IP65 bl Kst Aufb LED MWL8944 Weitere Informationen: | | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Wandmontage: | ja | Kalottenfarbe: | blau | Leuchtmittel: | LED | Montageart: | Aufbau | Schutzart (IP): | IP65 | Schutzart (NEMA): | 4 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, LED Modul, LED-Signalleuchte, Drehspiegelleuchte, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, led dauerleuchte, kontrolllampe, drehspiegelleuchte blau, Blitzlicht, Leuchte, Optisches Signalgerät, Signalgerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 163,34* | € 197,43* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 163,71* | € 198,05* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 165,83* | € 200,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 169,98* | € 205,55* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 171,10* | € 211,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|