Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßverbinder Normalausfü 25qmm f.Massiv f.Mehrdr Geeignet für massive Leiter Cu 25B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E132A08
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     25B
EAN/GTIN:
     4012078799638
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
klauke quetschverbinder
Stoßverbinder Normalausfü 25qmm f.Massiv f.Mehrdr Geeignet für massive Leiter Cu 25B
Weitere Informationen:
Anzahl der Abzweige:
2
Ausführung:
Normalausführung
Für zugfeste Verbindungen:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Hülsenform:
lang
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
25 - 25 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Spannungsreihe:
bis 10 kV
Verbindungsart:
Stoßverbinder
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Cu-Pressverbinder, Endverbinder, Kreuzverbinder, Parallelverbindung, Pressverbinder, Stoßverbindung, T-Verbinder, Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7884*
€ 1,1484*
24 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,8291*
€ 1,1991*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,78*
€ 1,22*
19 Tage
unbekannt
25
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,8519*
€ 1,2319*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,94131*
€ 1,35131*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,35131*
€ 1,60806
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25131*
€ 1,48906
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19131*
€ 1,41766
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13131*
€ 1,34626
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94131*
€ 1,12016
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 33,78275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.