Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßverbinder Normalausfü 185qmm lang Cu f.Massiv f.Mehrdr verzinnt 185B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E132A10
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     185B
EAN/GTIN:
     4012078799218
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
klauke quetschverbinder
Stoßverbinder Normalausfü 185qmm lang Cu f.Massiv f.Mehrdr verzinnt 185B
Weitere Informationen:
Anzahl der Abzweige:
2
Ausführung:
Normalausführung
Für zugfeste Verbindungen:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Hülsenform:
lang
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
185 - 185 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Spannungsreihe:
bis 10 kV
Verbindungsart:
Stoßverbinder
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Cu-Pressverbinder, Endverbinder, Kreuzverbinder, Parallelverbindung, Pressverbinder, Stoßverbindung, T-Verbinder, Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,941*
€ 3,921*
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,95098*
€ 3,93098*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,1337*
€ 4,273*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,29213*
€ 4,34213*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 3,4238*
€ 4,5238*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,34213*
€ 5,16713
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28213*
€ 5,09573
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98213*
€ 4,73873
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,93213*
€ 4,67923
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,73213*
€ 4,44123
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,29213*
€ 3,91763
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,4213* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.