Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptermodul Ethernet FX3U-ENET-ADP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kommunikationsmodul FX3U-ENET-ADP
Kommunikationsmodul FX3U-ENET-ADP
Artikel-Nr.:
     262-E132C06
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     248844
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Mitsubishi FX Erweiterungsmodul
Mitsubishi FX Kommunikationsmodul
Adaptermodul Ethernet FX3U-ENET-ADP
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Breite:
23 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
90 mm
Tiefe:
81.5 mm
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Weitere Suchbegriffe: Mitsubishi FX3U Kommunikationsmodul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, Anschaltbaugruppe, Bus-Schnittstelle, Dezentrale Erweiterung, Dezentrale Peripherie, Erweiterungsbaugruppenträger, Erweiterungsmodul, Fibre Optic-Schnittstelle, Firmenspezifischer Bus, FO-Schnittstelle, Interface, Interface-Schnittstelle, Lichtwellenleiter-Schnittstelle, LWL-Schnittstelle, Master Slave, PtP, RS232-Schnittstelle, RS422-Schnittstelle, RS485-Schnittstelle, RS-BUS, Schnittstelle, Serielle Schnittstelle, SPS-Kommunikations-Modul, SPS-Kommunikationsmodule, V.24-Schnittstelle, V24-Schnittstelle, Zentrale Erweiterung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 151,83*
€ 180,41*
Frei Haus
ab € 151,93*
€ 180,79*
Frei Haus
ab € 158,41*
€ 187,36*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 162,57*
€ 192,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 179,83*
€ 213,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,10*
€ 253,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,73*
€ 249,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,95*
€ 242,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,65*
€ 235,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,83*
€ 214,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.