Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckbock graphit Alu L50mm H101mm 623207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckadapter 623207
Eckadapter 623207
Artikel-Nr.:
     262-E132E31
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     623207
EAN/GTIN:
     7021986232073
Eckbock graphit Alu L50mm H101mm 623207
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Eckbock
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Breite:
80 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Graphit | grau
Höhe:
101 mm
Länge:
50 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,50*
€ 9,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,56*
€ 9,43*
€ 5,46*
ab € 6,87*
€ 9,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,41*
€ 10,64*
4 Tage
1
€ 5,90*
ab € 7,41*
€ 10,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.