Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse 1f AP si Kst 130x144x26mm APG1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E134J05
Hersteller:
     STR-Elektronik
Herst.-Nr.:
     13115S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Gehäuse 1f AP si Kst 130x144x26mm APG1S
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung:
Gehäuse
Breite:
130 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
144 mm
Montageart:
Aufputz
Tiefe:
26 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: aufputz-gehäuse 1-fach, aufputz gehäuse, aufputzgehäuse silber, Abdeckrahmen, Aufputz-Flach-Rahmen, Innenrahmen für Türstation, Kombirahmen, Modulrahmen, Montageelement für Türstation, Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Montagerahmen für Türstation, Rahmen für Türstation, Sprechanlagen-Unterputz-Montagerahmen, Sprechanlagen-Zubehör, Türstation-Montagerahmen, Türstationsrahmen, Unterputz-Montagerahmen, Unterputz-Rahmen, UP-Gehäuse, UP-Montagerahmen für Sprechanlage, UP-Rahmen, Zubehör für Sprechanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.