| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E154J41 Herst.-Nr.: 9016078 EAN/GTIN: 3660849515058 |
| |
|
| | |
| Netzanschlussleitung J4J5 3m 4x0,75qmm sw Aderendh -20-70°C Gummi 9016078 Weitere Informationen: | | Ader-Zahl: | 4 | Anschluss 1: | Aderendhülse | Außendurchmesser ca.: | 8 mm mm | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | ohne | Leiternennquerschnitt: | 0.75 mm² | Länge: | 3 m m | Mantel-Farbe: | schwarz | Mantelmaterial: | Gummi | Mit Schutzleiter: | ja | Nennspannung: | 230 - 230 V V | Temperaturbeständigkeit: | -20 - 70 °C °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Verlängerungskabel, Zuleitung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,04* | € 26,50* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 19,23* | € 26,61* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,76* | € 27,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|