Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkabel 150Wqm 525W 3,5qm 1Kaltl 230V 11Wm Mit Trägermatte 7000x500x4mm DEVICOMFORT150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E156D88
Hersteller:
     Devi
Herst.-Nr.:
     83030572
EAN/GTIN:
     5703466169384
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Heizkabel 150Wqm 525W 3,5qm 1Kaltl 230V 11Wm Mit Trägermatte 7000x500x4mm DEVICOMFORT150
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
525 - 525 W
Anschlussspannung:
230 - 230 V
Anzahl der Kaltleiter:
1
Ausführung:
Heizkabel
Breite:
500 mm mm
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
3.5 m² m²
Geeignet für Feuchträume:
ja
Heizleiterbelastung:
11 W/m W/m
Leistung:
150 W/m² W/m²
Länge:
7000 mm mm
Länge der Kaltleiter:
4000 mm mm
Mit Regler:
ja
Mit Trägermatte:
ja
Selbstklebend:
ja
Stärke:
4 mm
Widerstand:
100 Ohm
Weitere Suchbegriffe: Fußbodenheizkabel, Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, Dachheizmatte, Heizmatte, Heizmatten, heizband devi 230v, dünnbettheizmatten devi, heizband 230v, Dünnbett-Heizmatte, Elektro-Fußbodenheizung, Freiflächenheizmatte, Fußboden-Direktheizung, Fußboden-Speicherheizung, Fußbodentemperierung, Heizung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 223,54*
€ 266,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 227,29*
€ 268,20*
Frei Haus
ab € 228,11*
€ 269,02*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 228,05*
€ 270,38*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 246,99*
€ 289,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,08*
€ 316,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,99*
€ 310,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,94*
€ 301,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,80*
€ 291,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,54*
€ 266,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.