Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizband rohrbegleitend 10Wm 230V 10m bl 65°C DEVIPIPEHEAT10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Danfoss
Danfoss
Artikel-Nr.:
     262-E156E02
Hersteller:
     Devi
Herst.-Nr.:
     98300075
EAN/GTIN:
     5703466217962
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Heizband rohrbegleitend 10Wm 230V 10m bl 65°C DEVIPIPEHEAT10
Weitere Informationen:
Abschirmung:
Geflecht
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Breite:
7.2 mm mm
Farbe:
blau
Heizleistung:
10 W/m W/m
Höhe:
5.3 mm mm
Länge:
10 m m
Max. Haltetemperatur:
65 °C °C
Nennspannung:
230 V V
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, Rohrbegleitheizung, danfoss heizkabel 230v, heizband 230v, heizband, Dachrinnenbeheizung, Fallrohrbeheizung, Frostschutzheizung, Heizband für Rohrbegleitheizung, Heizleiter, Heizschleife, Öltankbeheizung, Warmwasser-Temperaturerhaltungsheizband
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 123,12*
€ 148,82*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 124,33*
€ 150,14*
Frei Haus
ab € 128,30*
€ 155,29*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 129,87*
€ 156,74*
4 Tage
2
€ 6,40*
ab € 130,19*
€ 156,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,82*
€ 177,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,17*
€ 173,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,74*
€ 165,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,85*
€ 160,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,12*
€ 146,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.