| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-E156H38 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kontakt Buchse Crimp Han E 10A 0,5qmm Go HANE-KONTAKTBUCHSEAU0,5MM²/20 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abisolierlänge: | 8 mm | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0.5 - 0.5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0.5 - 0.5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0.5 - 0.5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0.5 - 0.5 mm² | Art des Kontaktes: | gedreht (Drehbank) | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Crimpanschluss | Durchmesser Steckkontakt: | 1.6 mm | Kontaktausführung: | Buchse | Max. Betriebsstrom eines Kontaktes: | 10 A | Umgebungstemperatur: | -40 - 125 °C | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Gold | Werkstoff des Kontaktes: | Kupfer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |